Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Yleisruuvi Wüpofast ® 2.0
Sinkitty teräs, osakierre, itsesenkkaava uppokanta, PZ-ura
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1336824.jpg)
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Tiukasti pureutuva ruuvi
Senkkaava uppokanta
- 2 prosessia yhdessä työvaiheessa: kiinniruuvaus ja senkkaus
- Sopii käytettäväksi puussa ja metallikappaleissa
- Estää pintojen murtumisen, halkeamisen ja lohkeamisen
- Ruuvautuu metallikappaleeseen pinnoitetta vaurioittamatta
Jyrsivä varsi (koko 5 x 70 mm)
- 40 % pienempi ruuvauskitka
- Rasittaa sähkötyökalua vähemmän (pidempi käyttöikä)
Hieno-/harvakierre
- Pienten ruuvien hienokierre parantaa kiinnittymistä lastulevyyn
- Harvakierre nopeuttaa ruuvaamista
Varren vastakierteinen jyrsinosa
- Ruuvauksessa tarvitaan vähemmän voimaa pienemmän kitkan ansiosta
- Vähentää halkeilua
Neulamainen, terävä kärki
- Varmistaa optimaalisen kontaktin ilman lipeämistä
- Kierre ulottuu kärjen loppuun
- Ei vahingoita pintaa
PZD-vääntiö
- Markkinoiden suosituin vääntiö
- Hyvä asetus/keskitys
- Hyvä kiinnittyminen
- Parannettu kiinniruuvaustarkkuus
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!