Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Yleisruuvi Wüpofast ® 2.0
Yleisruuvi Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 1
Yleisruuvi Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 2
Yleisruuvi Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 3
Yleisruuvi Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 4
Yleisruuvi Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 5
Yleisruuvi Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 6
Yleisruuvi Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 7
Yleisruuvi Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 8
Yleisruuvi Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 9

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Yleisruuvi Wüpofast ® 2.0

Keltapassivoitu teräs, täyskierre, matala uppokanta, PZ-ura

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 3

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Tiukasti pureutuva ruuvi



Matala uppokanta


  • Sopii käytettäväksi puulle ja kiinnikkeille

  • Ruuvautuu kiinnikkeeseen pinnoitetta vaurioittamatta


Jyrsivä varsi (koko 5 x 70 mm)


  • 40 % pienempi ruuvauskitka

  • Rasittaa sähkötyökalua vähemmän (pidempi käyttöikä)


Hieno-/harva kierre


  • Pienten ruuvien hienokierre tarttuu paremmin lastulevyyn

  • Harva kierre nopeampaan ruuvaukseen


Varren vastakierteinen jyrsinosa


  • Ruuvauksessa tarvitaan vähemmän voimaa pienemmän kitkan ansiosta

  • Vähentää halkeilua


Neulamainen, terävä kärki


  • Optimaalinen pitävä kosketus pintaan ilman lipeämistä

  • Kierre ulottuu kärjen loppuun

  • Ei vahingoita pintaa


PZ-vääntiö


  • Markkinoiden suosituin vääntiö

  • Hyvä asetus/keskitys

  • Hyvä kiinnittyminen

  • Parempi kiinniruuvaustarkkuus