Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Yleisruuvi Wüpofast ® 2.0
Sinkittyä terästä, osakierre, uppokanta, PZ-vääntiö
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Tiukasti pureutuva ruuvi
Uppoava, jyrsivä kanta
- Kaksi prosessia yhdessä: Ruuvaus ja senkkaus/upotus
- Soveltuu puulle ja kiinnikkeille
- Estää pintojen murtumisen, halkeilun ja lohkeilun
- Ruuvautuu metallikappaleeseen pinnoitetta vaurioittamatta
Jyrsivä varsi (koko 5 x 70 mm)
- 40 % pienempi ruuvauskitka
- Pienempi sähkötyökalujen tarve (pidempi käyttöikä)
Normaali kierre / harvakierre
- Pienten ruuvien normaali kierteen nousu parantaa kiinnittymistä lastulevyyn
- Harvakierre nopeuttaa ruuvaamista
Varren vastakierteinen jyrsinosa
- Pienempi kitka ruuvattaessa vaatii vähemmän voimaa
- Vähentää halkeamien muodostumista
Neulamainen, terävä kärki
- Optimaalinen pito ilman lipeämistä
- Yhtenäinen kierre
- Ei vahingoita pintaa
PZ-vääntiö
- Markkinoiden suosituin vääntiö
- Hyvä asetus/keskitys
- Hyvä pureutuvuus
- Parannettu voimansiirron tarkkuus
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!