Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Yleisruuvi Wüpofast ® 2.0
Sinkittyä terästä, täyskierre, uppokanta, PZ-vääntiö
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Yksinkertainen kierre, halkaisija 3,0-6,0 mm / pituus ≤ 35 mm
- Siisti ruuvaus
- Enemmän kierteitä lyhyemmissä pituuksissa
Harvakierre, halkaisija 3,0-6,0 mm / pituus ≥ 40 mm
- Pienempi ruuvin ylikiristymisen riski pehmeissä puumateriaaleissa
- Nopeampi ruuvaus kuin yksinkertaisella kierteellä, säästää jopa 20 % enemmän aikaa
- Erityinen muovinen liukupinnoite myös pienentää ruuvaukseen tarvittavaa voimaa
Ruuvin kärki
- Terävä kärki jyrsimillä, ribsit
- Tarkka ja turvallinen myös puulaminaattilevyjen kiinnitykseen
- Kärjen jyrsinten ansiosta hyvin vähän halkeilua etenkin reunojen lähellä ruuvattaessa
Tasainen upotettu kanta
- Soveltuu puulle ja metallikiinnikkeille
Kannassa jyrsintaskut alk. halk. ≥ 5 mm / pituus ≥ 50 mm
- Uppoaa siististi puuhun
- Soveltuu puulle ja metallikiinnikkeille
Pinnoite
- Sinkitty, sinipassivoitu
- Suurempi pinnoitekerroksen paksuus halkaisijasta 4 x 20 mm, vähintään 8 µm (A3K)
- Kromi (VI) -vapaa
Pakkaus
- Uusi punavalkoinen Orsy-hyllyyn sopiva pakkaus
- Ruuvit on helppo ottaa pakkauksesta, joka voidaan avata edestä ja sivulta
Suorituskyvyn osoitus
- Rakennusalan tuote, jolla on CE-merkintä
- Staattiset arvot EN 14592 -standardin ja suorituskykyilmoituksen mukaisia
- Valvottu laatu, staattisesti laskettavissa
- Ruuvikannan W-merkintä helpottaa tunnistusta
PZ-vääntiö
- Markkinoiden suosituin vääntiö
- Hyvä asetus/keskitys
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!