Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Wüpofast II-yleisruuvi, uppokanta, osakierre, TX puulle
Wüpofast II – puurakennusruuvi
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Harvakierre
- Pienempi ruuvin ylikiristymisen riski pehmeissä puumateriaaleissa
- Nopeampi ruuvaus kuin yksinkertaisella kierteellä, säästää jopa 20 % enemmän aikaa
- Erityinen muovinen liukupinnoite myös pienentää ruuvaukseen tarvittavaa kiinniruuvausvoimaa
Ruuvin kärki
- Terävä kärki jyrsimillä, ribsit
- Tarkka ja turvallinen myös puulaminaattilevyjen kiinnitykseen
- Kärjen jyrsinten ansiosta hyvin vähän halkeilua etenkin reunojen lähellä ruuvattaessa
Kanta jyrsintaskuilla
- Uppoaa siististi puuhun
- Soveltuu puulle ja metallikiinnikkeille
Varren vastakierteinen jyrsinosa
- Varren vastakierteinen jyrsinosa vähentää kitkaa, pienentää kiinniruuvaamiseen tarvittavaa voimaa, nopeuttaa ruuvausta ja vähentää siihen tarvittavaa energiaa
- Varren vastakierteinen jyrsinosa koosta halkaisija 5 mm / pituus ≥ 70 mm
- Suojaa ruuvaustyökaluja ja pidentää akun kestoa
TX-vääntiö
- Ei heilahtelua, optimaalinen keskitys ja pidempi käyttöikä
- Halkaisijoita 3,5–5 mm varten tarvitaan vain yksi kärki (TX 20)
Pinnoite
- Sinkitty, sinipassivoitu
- Suurempi pinnoitekerroksen paksuus, koosta 4 x 20 mm, vähintään 8 µm (A3K)
- Kromi (VI)-vapaa
Pakkaus
- Uusi punavalkoinen Orsy-hyllyyn sopiva pakkaus
- Ruuvit on helppo ottaa pakkauksesta, joka voidaan avata edestä ja sivulta
Suorituskyvyn osoitus
- Rakennusalan tuote, jolla on CE-merkintä
- Staattiset arvot EN 14592 -standardin ja suorituskykyilmoituksen mukaisia
- Valvottu laatu, staattisesti laskettavissa
- Ruuvikannan W-merkintä helpottaa tunnistusta
Älä käytä ruuveja suoraan sääolosuhteille altistuvissa käyttökohteissa, kosteissa tiloissa tai tiloissa, joiden ilmassa on kloorikaasua. Jos niitä käytetään muovitulppien kanssa, kuormitettavuus voi heikentyä.
CSMP = Uppokanta, jyrsintaskut
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!