Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Wüpofast II-yleisruuvi, uppokanta, osakierre, TX puulle
Wüpofast II-yleisruuvi, uppokanta, osakierre, TX puulle - 1
Wüpofast II-yleisruuvi, uppokanta, osakierre, TX puulle - 2
Wüpofast II-yleisruuvi, uppokanta, osakierre, TX puulle - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Wüpofast II-yleisruuvi, uppokanta, osakierre, TX puulle

Wüpofast II – puurakennusruuvi

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 23
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
Harvakierre


  • Pienempi korkkaantumisen (ylikiertymisen) mahdollisuus pehmeissä puumateriaaleissa

  • Nopeampi ruuvaus kuin yksinkertaisella kierteellä, säästää jopa 20 prosenttia enemmän aikaa

  • Erityinen muovinen liukupinnoite myös pienentää ruuvaukseen tarvittavaa kiinniruuvausvoimaa


Ruuvin kärki


  • Terävä kärki, jossa jyrsimet

  • Tarkka ja turvallinen myös puulaminaattipaneelien kiinnitykseen

  • Jyrsinten ansiosta hyvin vähän halkeilua etenkin reunojen lähellä ruuvattaessa


Kanta jyrsintaskuilla


  • Jyrsiytyy siististi puuhun

  • Soveltuu puulle ja metallikiinnikkeille


Varren vastakierteinen jyrsinosa


  • Varren vastakierteinen jyrsinosa ns. kitkaosa pitää varren kaulan puhtaana. Tämä vähentää kiinniruuvaamiseen tarvittavaa voimaa, nopeuttaa ruuvausta ja vähentää siihen tarvittavaa energiaa

  • Varren vastakierteinen jyrsinosa koosta halkaisija 5 mm / pituus ≥ 70 mm

  • Suojaa ruuvaustyökaluja ja pidentää akun kestoa


TX-vääntiö


  • Ei heilahtelua, optimaalinen keskitys ja pidempi käyttöikä

  • Halkaisijoita 3,5–5 mm varten tarvitaan vain yksi kärki (TX 20)


Pinnoite


  • Sinkitty, sinipassivoitu

  • Suurempi kerroksen paksuus, koosta 4 x 20 mm, vähintään 8 µm (A3K)

  • Kromi (VI)-vapaa


Pakkaus


  • Uusi punavalkoinen Orsy-hyllyyn sopiva pakkaus

  • Ruuvit on helppo ottaa pakkauksesta, joka voidaan avata edestä ja sivulta


Suorituskyvyn osoitus


  • Rakennusalan tuote, jolla on CE-merkintä

  • Staattiset arvot EN 14592 -standardin ja suorituskykyilmoituksen mukaisia

  • Valvottua, tilastollisesti todistettua laatua

  • Ruuvikannan W-merkintä helpottaa tunnistusta
Huomautus

Älä käytä ruuveja suoraan sääolosuhteille altistuvissa käyttökohteissa, kosteissa tiloissa tai tiloissa, joiden ilmassa on kloorikaasua. Jos niitä käytetään muovitulppien kanssa, kuormitettavuus voi heikentyä.

Standardin CE - EN 14592 LE mukainen rakennusalan tuote

CSMP = Uppokanta, jyrsintaskut