Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
WÜTOX-yleisruuvi, uppokanta, täyskierre, TX puulle
WÜTOX-yleisruuvi, uppokanta, täyskierre, TX puulle - 1
WÜTOX-yleisruuvi, uppokanta, täyskierre, TX puulle - 2
WÜTOX-yleisruuvi, uppokanta, täyskierre, TX puulle - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

WÜTOX-yleisruuvi, uppokanta, täyskierre, TX puulle

WÜTOX – puuruuvi

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 35

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Yksinkertainen kierre, halkaisija 3,0-6,0 mm / pituus ≤ 35 mm


  • Siisti ruuvaus

  • Enemmän kierteitä lyhyemmissä pituuksissa


Harvakierre, halkaisija 3,0-6,0 mm / pituus ≥ 40 mm


  • Pienempi ruuvin ylikiristymisen riski pehmeissä puumateriaaleissa

  • Nopeampi ruuvaus kuin yksinkertaisella kierteellä, säästää jopa 20 % enemmän aikaa

  • Erityinen muovinen liukupinnoite myös pienentää ruuvaukseen tarvittavaa voimaa


Ruuvin kärki


  • Terävä kärki jyrsimillä, ribsit

  • Tarkka ja turvallinen myös puulaminaattilevyjen kiinnitykseen

  • Kärjen jyrsinten ansiosta hyvin vähän halkeilua etenkin reunojen lähellä ruuvattaessa


Tasainen upotettu kanta


  • Soveltuu puulle ja metallikiinnikkeille


Kannassa jyrsintaskut alk. halk. ≥ 5 mm / pituus ≥ 50 mm


  • Uppoaa siististi puuhun

  • Soveltuu puulle ja metallikiinnikkeille


TX-vääntiö


  • Ei heilahtelua, optimaalinen keskitys ja pidempi käyttöikä.

  • Vain yksi kärki (TX 20) tarvitaan halkaisijoille 3,5 mm - 5 mm


Pinnoite


  • Sinkitty, sinipassivoitu

  • Suurempi pinnoitekerroksen paksuus halkaisijasta 4 x 20 mm, vähintään 8 µm (A3K)

  • Kromi (VI) -vapaa


Pakkaus


  • Uusi punavalkoinen Orsy-hyllyyn sopiva pakkaus

  • Ruuvit on helppo ottaa pakkauksesta, joka voidaan avata edestä ja sivulta


Suorituskyvyn osoitus


  • Rakennusalan tuote, jolla on CE-merkintä

  • Staattiset arvot EN 14592 -standardin ja suorituskykyilmoituksen mukaisia

  • Valvottu laatu, staattisesti laskettavissa

  • Ruuvikannan W-merkintä helpottaa tunnistusta
Huomautus

Älä käytä ruuveja suoraan sääolosuhteille altistuvissa käyttökohteissa, kosteissa tiloissa tai tiloissa, joiden ilmassa on kloorikaasua. Kun niitä käytetään muovitulppien kanssa, kuormituksen kesto voi heikentyä.

Standardin CE - EN 14592 LE mukainen rakennusalan tuote