Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
WÜPOFAST-yleisruuvisarja, täyskierre, uppokanta, PZ
2 100 kappaletta järjestelmäsalkussa 4.4.1, Wüpofast-yleisruuvit, uppokanta, PZ, sinkitty teräs, sinipassivoitu (A2K)
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18363508.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1641845.jpg)
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Valikoima, 2100 kappaletta
- 250 kutakin yleisruuvia 3 x 20 / 3 x 25¬mm
- 200 yleisruuvia 3 x 30 mm
- 250 kutakin yleisruuvia 3,5 x 16 / 3,5 x 20 mm
- 125 kutakin yleisruuvia 3,5 x 25 / 3,5 x 30 mm
- 100 yleisruuvia 3,5 x 35 mm
- 75 yleisruuvia 3,5 x 40 mm
- 100 kutakin yleisruuvia 4 x 30 / 4 x 35 mm
- 75 yleisruuvia 4 x 40 mm
- 50 kutakin yleisruuvia 4 x 45 / 4 x 50 mm
- 50 kutakin yleisruuvia 5 x 50 / 5 x 60 mm
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!