Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
WÜPOFAST®-yleisruuvi, sinkitty
WÜPOFAST<SUP>®</SUP>-yleisruuvi, sinkitty - 1
WÜPOFAST<SUP>®</SUP>-yleisruuvi, sinkitty - 2
WÜPOFAST<SUP>®</SUP>-yleisruuvi, sinkitty - 3
WÜPOFAST<SUP>®</SUP>-yleisruuvi, sinkitty - 4
WÜPOFAST<SUP>®</SUP>-yleisruuvi, sinkitty - 5

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

WÜPOFAST®-yleisruuvi, sinkitty

Teräs, sinipassivoitu, osakierre, uppokanta, PZ-ristiura

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Liukumista parantava muovipinnoite


Terävä kierre ja liukumista parantava pinnoite helpottavat ruuvaamista.



Taivutuskulma


Suurempi taivutuskulma lisää ruuvin elastisuutta ja vähentää rikkoutumista.



Murtumismomentti


Käyttöturvallisuus on erinomainen korkealuokkaisen karkaistun teräksen ansiosta.



Kiinniruuvausvoima


Ruuvaus on helppoa ja nopeaa muovisen liukupinnoitteen, puhtaan kierteen ja kierteen kyljen ansiosta (käyttäjäystävällinen).



25° kärki


Tarkka asetus koviin pintoihin, kuten pinnoitettuihin ja vedenpitäviin lastulevyihin sekä kaikkiin puupintoihin, puumateriaaleihin ja MDF-levyihin

Huomautus

Ei ulkokäyttöön