Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
WÜTOX® SK -puurakennusruuvi Teräs, sinkitty, osakierre, laippakanta

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

WÜTOX® SK -puurakennusruuvi Teräs, sinkitty, osakierre, laippakanta

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 32

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

TX-vääntiö


  • Ei heilahtelua, optimaalinen keskitys ja pidempi käyttöikä


Laippakanta


  • Suurempi kannan läpivientivastus.

  • Parempi liitosten kiristys jopa epämuodostuneessa puussa


Harvakierre


  • Nopeampi ruuvaus kuin yksinkertaisella kierteellä, säästää jopa 20 % enemmän aikaa


Pinnoite


  • Sinkitty, sinipassivoitu

  • Suurempi kerroksen paksuus halkaisijasta 4,5 mm, vähintään 8 µm (A3K)

  • Kromi (VI) -vapaa


Patentoitu kierteinen kärki


  • Nopeampi ruuvaus

  • Minimaalinen halkeilu

  • Pienempi vääntömomentti ruuvattaessa

  • Esireikää ei tarvitse porata


Varren vastakierteinen jyrsinosa


  • Varren vastakierteinen jyrsinosa vähentää kitkaa, pienentää kiinniruuvaamiseen tarvittavaa voimaa ja varmistaa nopeamman ja energiatehokkaamman ruuvauksen (4 x 40 mm ilman kierreliitosta).


Rakennustuotehyväksyntä


  • Valvottua, tilastollisesti todistettua laatua

Laippakanta: WH = Washer head, SK = Scheibenkopf