Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Pitkävartinen kapea WC-harja 57 cm Sini Pro
Kapea ja lämpöä kestävä pitkävartinen harja joka sopii erinomaisesti vaativaan käyttöön. Valmistettu laadukkaasta PP ja PBT-materiaalista, kestää jopa 130° C lämpötilaa.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
SINI Pro WC-harja on suunniteltu vaativaan käyttöön, sen kapea ja lämpöä kestävä pitkävartinen muotoilu tekee siitä erinomaisen valinnan. Valmistettu laadukkaasta PP ja PBT-materiaalista, harja kestää jopa 130°C lämpötilaa.
- Kapea, pitkävartinen harja
- Lämmönkesto 130° C
- Runko PP-muovi
- Harjasmateriaali PBT
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!