Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Work station for vacuum cleaner 1230 Mirka
Enables easy manoeuvring and also offers convenient storage options
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Tässä käytännöllisessä pölynimurin päälle sijoitettavassa säilytysratkaisussa on tilaa sekä Mirkan salkuille ja hiomatuotteille että pidikkeet hiomakoneille ja pölynimurin letkulle. Työasema kiinnitetään erikseen tilattavalla kiinnitystarvikkeella (Mirkakoodi 8999110411).
Huom ! Soveltuu Mirka 1230 ja 1242 imureille
- 1971 013 652 PÖLYNIMURI 1230 L PC EU 230V
- 1971 013 653 PÖLYNIMURI 1230 L AFC EU 230V
- 1971 013 654 PÖLYNIMURI 1230 M AFC EU 230V
- 1971 013 655 PÖLYNIMURI 1242 M AFC EU 230V
MIRKA TYÖASEMA koodi 9190148011
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!