Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Pistoolivaahto Wüfoam 70 MEGAMAX
Wüfoam 70 Megamax -pistoolivaahto tarjoaa suurtuottoisen ja jälkikutistumattoman koostumuksen, mikä tekee siitä ihanteellisen valinnan rakentamiseen ja ikkuna-asennukseen. M1-hyväksytyllä ja VTT:n testaamalla vaahto varmistaa ilmatiiviin, vesihöyrytiiviin ja äänieristävän lopputuloksen ympärivuotiseen käyttöön.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Wüfoam 70 Megamax -pistoolivaahto on rakentamisen ja ikkuna-asennuksen huippuvalinta. Sen suurtuottoinen 70 litran kapasiteetti takaa tehokkaan työskentelyn ilman tarvetta usein vaihtaa pulloja. M1-hyväksytyllä ja VTT:n testaamalla vaahto on varma valinta ympärivuotiseen käyttöön, taaten ilmatiiviin, vesihöyrytiiviin ja äänieristävän lopputuloksen. Jälkikutistumaton koostumus varmistaa, että vaahto säilyttää muotonsa ja ominaisuutensa pitkään käytössä. Pieni jälkiturpoaminen takaa hyvän onnistumisen myös harkkorakentajien tiivistystöissä. Vaahdotetun pinnan voi leikata menettämättä tiiveysominaisuuksia.
- Premium uretaanivaahto rakentamiseen ja ikkuna-asennukseen
- Suurtuottovaahto = 70 litraa
- Ympärivuotiseen käyttöön
- M1-hyväksytty, VTT:n testausselosteet ilmatiiveydestä, vesihöyrytiiveydestä ja äänieristävyydestä
- Jälkikutistumaton vaahto
- Ikkuna- ja ovikarmien kiinnittäminen, eristäminen ja tiivistäminen
- Reikien ja läpivientien täyttäminen ja tiivistäminen
- Lämpöharkkomuurauksessa vaaka- ja pystysaumojen tiivistäminen ja eristäminen
- Lämpöeristeiden (styrox ja polyuretaanilevyt) liimaaminen, saumojen tiivistäminen ja kiinnittäminen
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!