Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Erittäin suuri tuotto: 70 litraa, takaa nopean ja kustannustehokkaan työskentelyn
- Pieni jälkiturpoaminen helpottaa asennusta, vähentää ylipursunneen vaahdon leikkaustyötä, hukkavaahdon määrää ja minimoi karmien vääntymisen sekä sotkeutumisen
- Laaja käyttölämpötila-alue -10°C ...+35°C takaa luotettavan työnlaadun.
MEGAMAX – eristevaahdon laadukkaat tekniset ominaisuudet:
- Erittäin hyvä lämmöneristyskyky 0,03W/mK hienon solurakenteen johdosta
- Erinomainen tarttuvuus = luotettava tiivistys erilaisiin rakennusmateriaaleihin: betoni, tiilet, kivi, puu, metalli, styrox, polyuretaanilevyt, polystyreeni ja PVC
- Kestää hyvin vanhenemista, ei ime vettä eikä homehdu
- Erittäin hyvä ääneneristyskyky 60 dB lisää asuinmukavuutta vastaamaan nykyvaatimuksia
- Kestää ja eristää rakenteisiin kohdistuvia paineita ja värinöitä, kuten sääolosuhteet ikkunoita ja ovia vasten
- Ikkuna- ja ovikarmien kiinnittäminen, eristäminen ja tiivistäminen
- Reikien ja läpivientien täyttäminen ja tiivistäminen
- Lämpöharkkomuurauksessa vaaka- ja pystysaumojen tiivistäminen ja eristäminen
- Lämpöeristeiden (styrox ja polyuretaanilevyt) liimaaminen, saumojen tiivistäminen ja kiinnittäminen
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!