Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Würth-logo-pidike

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Würth-logo-pidike

  • Tyypin kuvaus: WLOC01
  • Malli: Kiinnitys klipsillä
  • Leveys: 158 mm
  • Korkeus: 55 mm
  • Syvyys: 4,5 mm
  • Tuotteen paino: 0,016 kg
  • Väri: Punainen, Valkoinen, Musta
  • Materiaali: Muovi
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
Tuotenro Tyypin kuvaus Malli Leveys Korkeus Määrä PY
Hinta/PY
0963022991
WLOC01 Kiinnitys klipsillä 158 mm 55 mm