Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Yhden käden rasvapuristin putkella

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Yhden käden rasvapuristin putkella

Ihanteellinen vaikeapääsyisiin paikkoihin

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Ilmaus- ja täyttönipalla sekä jatkoputki voitelusuulakepäällä

  • Jäykkä suora putki
  • Jatkoputken liitoskierre 10x1 mm


Tarvikkeena saatavilla:


  • 300mm Polyamidiletku, 10x1 mm liitoskierre, tuotenro 098609

  • 300mm NBR-kumiletku, 10x1 mm liitoskierre, tuotenro 098603

  • 500mm NBR-kumiletku, 10x1 mm liitoskierre, tuotenro 0986031

  • 4-leukainen suulake, tuotenro 098600004

  • Rasvanipan suojahattu, tuotenro 0598986101