Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Yhdistelmäräikkäavain, metriset koot räikkätoimisella rengas- ja avopäällä
Yhdistelmäräikkäavain, metriset koot räikkätoimisella rengas- ja avopäällä - 1
Yhdistelmäräikkäavain, metriset koot räikkätoimisella rengas- ja avopäällä - 2
Yhdistelmäräikkäavain, metriset koot räikkätoimisella rengas- ja avopäällä - 3
Yhdistelmäräikkäavain, metriset koot räikkätoimisella rengas- ja avopäällä - 4
Yhdistelmäräikkäavain, metriset koot räikkätoimisella rengas- ja avopäällä - 5
Yhdistelmäräikkäavain, metriset koot räikkätoimisella rengas- ja avopäällä - 6
Yhdistelmäräikkäavain, metriset koot räikkätoimisella rengas- ja avopäällä - 7

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Yhdistelmäräikkäavain, metriset koot räikkätoimisella rengas- ja avopäällä

Ammattilaatuinen ZEBRA®-työkalu

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 15
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
Erittäin ohut avain, jossa on räikkä sekä avolenkkipäässä että suljetussa rengaspäässä


  • Sopii erinomaisesti liitinmuttereille esimerkiksi jarruputkissa, ruiskutuslinjoissa, ilmastointilaitteissa tai hydraulijärjestelmissä

  • Innovatiiviset räikät molemmissa päissä helpottavat liitosten kanssa työskentelyä ahtaissa, vaikeapääsyisissä paikoissa

  • Rengaspäässä on modifioitu 12-kulmainen POWERDRIV®-räikkä, ja myös avopäässä on räikkätoiminto

  • Kiertosuuntaa voi muuttaa kääntämällä avaimen ympäri


Erittäin korkea laatu takaa pitkän käyttöiän


  • Yhdistelmäräikkäavaimen enimmäisvääntömomentti vastaa standardia DIN 899

  • Hyväksi todettua kromi-vanadiumterästä

  • Pinnat ovat matta-satiinikromattuja, mikä takaa varman otteen myös öljyisillä käsillä

  • Pinnoite antaa pysyvän ruostesuojauksen ja takaa keskimääräistä huomattavasti pidemmän käyttöiän

  • Kaksoisrengasavaimen pitkä käyttöikä vähentää vaihto- ja varastointikustannuksia