Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Vaihtosuodatinpari Elipse A1P3 RD

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Vaihtosuodatinpari Elipse A1P3 RD

Vaihtosuodatinpari Elipse Low Profile -sarjaan.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Vaihtosuodatinpari GVS Low Profile -sarjan Elipse SPR338 ja SPR503, sekä Elipse Integra SPR444 ja SPR401 puolinaamarimallisille hengityssuojaimille.



Yhdistelmäsuodatin: Hiukkas- ja kaasusuodatinluokitus A1P3 R D. Vettä hylkivä rakenne ja uudelleenkäytettävä. GVS yhdistelmäsuodattimissa on venttiili integroituna suoraan suodattimeen, jonka ansiosta aikaa säästyy huomattavasti puolinaamarin puhdistamisessa, rakenne on tavanomaisia suodattimia hygieenisempi ja varaosien tarve ja niiden ylläpitoon kuluva ylimääräinen aika on eliminoitu kokonaan pois. Tämän modernin rakenteen ansiosta kokonaisuus on erittäin turvallinen ja puolinaamarin elinkaaren aikana todelliset kustannussäästöt voivat olla huomattavia.



  • Orgaanisilta kaasuilta ja hiukkasilta suodattavat suodattimet

  • Pieni hengitysvastus

  • Elipse tuotenumero SPR341
  • EN 14387