Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Yläkehys

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Yläkehys

Päällimmäinen elementti ajoneuvon tavaratilavarusteisiin

  • Kokonaiskorkeus: 80 mm
  • Väri: RAL 3020, strukturoitu

Lue tuotekuvaus

Tuotteita: 7

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Voit rajata hakutuloksia suodattamalla:

Tuotenro Tyypin kuvaus Kokonaisleveys Kokonaissyvyys Materiaali Määrä PY
Hinta/PY
0963012110
VRA50 556 mm 330 mm Alumiini
1 kpl
0963012000
VRA17 278 mm 380 mm Teräs
1 kpl
0963012310
VRA410 556 mm 450 mm Alumiini
1 kpl
0963012320
VRA411 834 mm 450 mm Alumiini
1 kpl
0963012330
VRA412 1112 mm 450 mm Alumiini
1 kpl
0963012340
VRA413 1390 mm 450 mm Alumiini
1 kpl
0963012350
VRA414 1668 mm 450 mm Alumiini
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
  • Sisältää välijakajat, yksilöllisesti jaettava

  • Luistamaton alusmatto saatavana lisävarusteena
HuomautusRuuvataan ylhäältä reikälevyseinään