Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Yleisadapteri langansyöttölaitteeseen
Yleismallinen adapteri langansyöttölaitteisiin, yhteensopiva useimpien valmistajien laitteiden kanssa. Pikaliitin ja neljä erilaista holkkia sovitusta varten.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Yleisadapteri on kätevä ja monipuolinen apuväline langansyöttölaitteisiin. Adapteri on yhteensopiva useimpien valmistajien laitteiden kanssa ja siinä on kätevä pikaliitin 9,5 mm. Neljä erilaista holkkia mahdollistavat sovituksen eri langansyöttölaitteisiin helposti ja luotettavasti.
- Yleismallinen adapteri langansyöttölaitteisiin
- Yhteensopiva useimpien valmistajien laitteisiin
- Pikaliitin 9,5 mm
- Neljä erilaista holkkia sovitusta varten
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!