Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Juoksutepasta nro 50 FM, metallin juottamiseen, yleiskäyttöön
Juoksuteainetahna, vastaa standardin DIN EN 1045 tyyppiä FH10
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Juoksute kuparin, messingin ja punametallin kovajuoksutukseen
- DIN 29454
- Valkea tahna
Juoksuteaineen jäämät ovat syövyttäviä, ja siksi ne on poistettava.
Tähän tuotteeseen sovelletaan Saksan kemikaalien kieltomääräystä. Käyttöturvallisuustiedotteessa on yksityiskohtaiset tiedot tästä tuotteesta aiheutuvista vaaroista, käytön aikana toteutettavista varotoimista, vuotojen tai muun altistumisen torjunnasta sekä asianmukaisesta hävittämisestä.
Juoksuteaine kuparin, messingin ja punametallin metalliseosten kovajuottamiseen, pois lukien kevytmetallit, joiden käyttölämpötila on 500–800 °C
Sekoita tahna hyvin ennen käyttöä. Levitä juoksuteainetta puhdistetulle työkappaleelle harjalla tai upottamalla se aineeseen. Juoksuteainetta on myös levitettävä juotoskohtaa ympäröivälle alueelle.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!