Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Yleiskompressoriöljy Pro
Hyvää vastinetta rahalle tarjoava synteettinen öljy, jonka lisäaine on suunniteltu erityisesti ilmastoinnin kompressoriteknologiaa varten
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Yhteensopiva seuraavien kylmäaineiden kanssa: R-23, R-125, R-134a, R-1234yf, R-227, R-413a, R-407c, R-410a, R-404a, R-507
Voidaan sekoittaa PAG-öljyyn ja esteriöljyyn
Erinomaiset voiteluominaisuudet
- Pidempi kompressorin käyttöikä
- Tehokas kylmäaineen kompressio kompressorissa
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Ajoneuvon ilmastointikompressorien yleishuoltoon ja voiteluun kylmäainepiirissä. Soveltuu kylmäaineille R-134a, R-1234yf ja muille HFC- ja HFO-kylmäaineille. Soveltuu kaikkiin henkilöautoihin, kuorma-autoihin, linja-autoihin ja maatalouskoneisiin, joihin on asennettu R-134a- tai R-1234yf-ilmastointijärjestelmä.
Lisää kompressoriöljyä ajoneuvon valmistajan suosituksia vastaava määrä ilmastoinnin piiriin ilmastointilaitteen huoltolaitteen kautta.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!