Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Sähkö-/kytkentäkaapin avain, yleismalli, 12-in-1
Sähkö-/kytkentäkaapin avain, yleismalli, 12-in-1  - 1
Sähkö-/kytkentäkaapin avain, yleismalli, 12-in-1  - 2
Sähkö-/kytkentäkaapin avain, yleismalli, 12-in-1  - 3
Sähkö-/kytkentäkaapin avain, yleismalli, 12-in-1  - 4
Sähkö-/kytkentäkaapin avain, yleismalli, 12-in-1  - 5
Sähkö-/kytkentäkaapin avain, yleismalli, 12-in-1  - 6
Sähkö-/kytkentäkaapin avain, yleismalli, 12-in-1  - 7
Sähkö-/kytkentäkaapin avain, yleismalli, 12-in-1  - 8
Sähkö-/kytkentäkaapin avain, yleismalli, 12-in-1  - 9
Sähkö-/kytkentäkaapin avain, yleismalli, 12-in-1  - 10

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Sähkö-/kytkentäkaapin avain, yleismalli, 12-in-1

Perinteinen kytkentäkaapin avain, jossa on entistäkin enemmän profiileja. Sisältää ketjun, adapterin ja käännettävän kärjen PH2 / suoraura 1,0 x 7 mm.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Uuden sukupolven kytkentäkaapin avaimilla voidaan käyttää jopa 12 sulkulaitetta


Profiilit


  • Neliökolo:5, 6, 7 ja 8 mm

  • Kolmiokolo:7, 8 ja 9 mm

  • Kuusiokolo: 1/4 tuumaa ja 7 mm

  • Kaksisiipinen: 3, 4 ja 5 mm
Käyttöalue