Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Universal cleaner, yleispuhdistusaine R1
Universal cleaner, yleispuhdistusaine R1 - 1
Universal cleaner, yleispuhdistusaine R1 - 2
Universal cleaner, yleispuhdistusaine R1 - 3
Universal cleaner, yleispuhdistusaine R1 - 4

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Universal cleaner, yleispuhdistusaine R1

Ympäristöystävällinen yleispuhdistusaine ajoneuvoihin, korjaamoihin, toimistoihin, sisätiloihin, matoille, verhoilulle ja kaikille vesipesun kestäville pinnoille.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Suuri puhdistusteho, poistaa pinttyneen lian nopeasti ja perusteellisesti



Hellävarainen materiaaleille


  • Erittäin monipuolinen

  • Ei vahingoita maalia, kumia tai muovia


  • Käyttäjäystävällinen

  • Miellyttävä tuoksu

  • Koneelliseen ja manuaaliseen puhdistukseen

  • Poistaa rasva- ja nikotiinitahrat, väriainetahrat ja kovettuneen lian vain lyhyen liotuksen jälkeen
Huomautus
  • Kuuma vesi lisää puhdistustehoa

  • Käyttölämpötila: +5 °C ... +80 °C

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.