Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Liimalukite ja tiiviste, anaerobinen liima ALL-IN-ONE
Keskivahva, anaerobisesti kovettuva tiksotrooppinen liima ja tiivistysaine
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
ALL IN ONE -ainetta voidaan käyttää kierrelukitteena tai putkitiivisteenä, laippojen ja koteloiden tiivistysaineena sekä laakereiden kiinnittämiseen tankoihin tai akseleihin.
Ominaisuudet
- Voidaan irrottaa käsityökaluilla
- Estää ruostumista ja korroosiota
- Lämmönkestävyys enintään 150 °C
- Kovettuu tasaisesti useille erilaisille metalleille, jopa ruostumattomalle teräkselle ja useimmille metallipinnoitetuille kiinnikkeille
- Kestää hyvin liuottimia
ALL IN ONE täyttää seuraavat vaatimukset
- NSF-luokka FDA P1, epäsuora elintarvikekosketus
- ANSI-standardi 61, käyttö juomavesijärjestelmissä
- DVGW-sertifiointi kaasuputkikäytölle (DIN EN 751-1)
- KTW-hyväksyntä (juomaveden kanssa kosketuksissa olevat muovit)
Edut käytettäessä ruuvilukitteena
- Estää tahattomat liikkeet, löystymisen ja vuodot
- Sopii ruuvien, kalibrointiruuvien, mittarien ja kiinnittimien säätämiseen M80:een asti
- Kestää tärinää
- Käytetään halkeamien ja rakojen täyttämiseen
Edut käytettäessä putkitiivisteenä
- Kaikkien metalliputkien liitosten ja kiinnikkeiden tiivistämiseen
- Ei kutistu eikä tuki järjestelmiä
- Tiiviste kestää tärinää ja iskuja
- Tiivistää perinteisiltä kaasuilta ja nesteiltä
- Tuote on saatavilla juomavesi- ja kaasuhyväksyntöjen kanssa
- Estää korroosiota ja kiinni juuttumista
- Tiivistää liitokset, joiden kierre on enintään 3 tuumaa, ja kestää jopa 150 °C:n lämpötilan
Edut käytettäessä tasotiivisteenä
- Laippojen ja pintojen tiivistämiseen
- Korvaa kiinteät tiivisteet – vähentää varastoja
- Täyttää raot 0,5 mm:iin asti
- Ei painumisvaikutuksia
- Kestää korkeaa painetta kovettumisen jälkeen
Edut käytettäessä laakerilukitteena
- Lieriömäisten liitososien kiinnitykseen
- Vähentää tai poistaa kalliita työstötoimenpiteitä suurempien toleranssien vuoksi
- Poistaa erityiset pintakäsittelyvaatimukset
- Pidentää laitteen käyttöikää parantamalla rasituskestävyyttä ja korroosionkestävyyttä
- Täyttää raot kokonaan ja varmistaa materiaalin täyden kosketuksen
All-in-One kovettuu ilmattomassa/hapettomassa tilassa. Optimaalisen suorituskyvyn takaamiseksi osien on oltava kuivia ja puhtaita öljystä, liasta ja rasvasta. Lisää tuotetta riittävästi kaikkiin kiinnitettäviin osiin. Asenna osat paikoilleen ja kiristä ne heti.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!