Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
2K SHARK® TWIST -yleistulppa valikoimalaatikko 450 osaa
2K SHARK<SUP>® </SUP>TWIST -yleistulppa valikoimalaatikko 450 osaa - 1
2K SHARK<SUP>® </SUP>TWIST -yleistulppa valikoimalaatikko 450 osaa - 2
2K SHARK<SUP>® </SUP>TWIST -yleistulppa valikoimalaatikko 450 osaa - 3
2K SHARK<SUP>® </SUP>TWIST -yleistulppa valikoimalaatikko 450 osaa - 4
2K SHARK<SUP>® </SUP>TWIST -yleistulppa valikoimalaatikko 450 osaa - 5
2K SHARK<SUP>® </SUP>TWIST -yleistulppa valikoimalaatikko 450 osaa - 6
2K SHARK<SUP>® </SUP>TWIST -yleistulppa valikoimalaatikko 450 osaa - 7
2K SHARK<SUP>® </SUP>TWIST -yleistulppa valikoimalaatikko 450 osaa - 8
2K SHARK<SUP>® </SUP>TWIST -yleistulppa valikoimalaatikko 450 osaa - 9
2K SHARK<SUP>® </SUP>TWIST -yleistulppa valikoimalaatikko 450 osaa - 10
2K SHARK<SUP>® </SUP>TWIST -yleistulppa valikoimalaatikko 450 osaa - 11
2K SHARK<SUP>® </SUP>TWIST -yleistulppa valikoimalaatikko 450 osaa - 12

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

2K SHARK® TWIST -yleistulppa valikoimalaatikko 450 osaa

Helppo asentaa. 8 kierteelle kiertyvä. Muodostaa solmun. Innovatiivinen yleistulppa yhdistää tehokkuuden, joustavuuden ja asennuksen helppouden ja tarjoaa näin laajat käyttömahdollisuudet. Valikoima sisältää kaikki SHARK® TWIST -koot yhdessä järjestelmäsalkussa.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Nopea ja joustava asennustapa


  • Helppo: Voidaan painaa pinnan tasolle sormella ilman vasaraa

  • Nopea: Ruuvin kiristäminen on erittäin helppoa

  • Monipuolinen: Puukierteille ja metrisille kierteille

  • Mukautuva: Jokainen tulpan koko on yhteensopiva usean ruuvin halkaisijan kanssa


Erittäin turvallinen


  • Innovatiivinen: 8 kierteelle kiertyvä, laajeneva tulppa, (muodostaa kiertyessään solmun), jonka kosketuspinta on erittäin suuri

  • Testattu: Testatusti suuret kuormitusarvot

  • Optimoitu: Alhainen asennukseen tarvittava kiinniruuvausvoima ja korkea ylikiertymisvääntömomentti

  • Suojattu ylikiertymiseltä

  • Sertifioitu: ETA-luokitus kiinteille ja re’itetyille/ontelorakennusmateriaaleille vuoden 2023 puolivälistä alkaen


LISÄKSI: SHARK® TWIST -tulpan erityisen muovikoostumuksen ansiosta myös metrisillä kierteillä varustettujen muttereiden ja pulttien kiinnitys onnistuu ongelmitta, esimerkkeinä riippuvien LVI-asennusten kierresovitteet tai kierretangot tai metriset ruuvit

Käyttöalue
Ohjeet