Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
SHARK TWIST ja ASSY D -yleistulppa- ja ruuvisarja, LE 700 kappaletta, valkoisessa järjestelmäsalkussa
SHARK TWIST ja ASSY D -yleistulppa- ja ruuvisarja, LE 700 kappaletta, valkoisessa järjestelmäsalkussa - 1
SHARK TWIST ja ASSY D -yleistulppa- ja ruuvisarja, LE 700 kappaletta, valkoisessa järjestelmäsalkussa - 2
SHARK TWIST ja ASSY D -yleistulppa- ja ruuvisarja, LE 700 kappaletta, valkoisessa järjestelmäsalkussa - 3
SHARK TWIST ja ASSY D -yleistulppa- ja ruuvisarja, LE 700 kappaletta, valkoisessa järjestelmäsalkussa - 4
SHARK TWIST ja ASSY D -yleistulppa- ja ruuvisarja, LE 700 kappaletta, valkoisessa järjestelmäsalkussa - 5

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

SHARK TWIST ja ASSY D -yleistulppa- ja ruuvisarja, LE 700 kappaletta, valkoisessa järjestelmäsalkussa

Kattava valikoima SHARK TWIST -yleistulppia, sisältää yhteensopivat ASSY D -ruuvit (6 x 36 mm ja 8 x 46 mm)

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Sisältää korkealaatuisen valkoisen järjestelmäsalkun 4.4.1, jossa on irrotettavat järjestelmälaatikot

  • SHARK TWIST 2K -yleistulppa: helppo asentaa, 8 kierteelle kiertyvä. Muodostaa solmun.

  • Tulpat ovat yhteensopivia ASSY D -ruuvien kanssa (ruuvit muovitulpille)


Nopea ja mukautuva asennustapa


  • Helppo: Tulppa voidaan painaa sormella porareiän pinnan tasolle, et tarvitse vasaraa

  • Nopea: Ruuvin ruuvaaminen on erittäin helppoa

  • Monipuolinen: Puukierteille ja metrisille kierteille

  • Mukautuva: Kukin tulpan koko on yhteensopiva usean ruuvin halkaisijan kanssa


Erittäin turvallinen


  • Innovatiivinen: Kahdeksasta kierteestä muodostuva solmukohta erittäin suurella kosketuspinnalla

  • Testattu: Testatusti suuret kuormitusarvot

  • Optimoitu: Pieni asennuksen vääntömomentti ja suuri ylivääntömomentti

  • Suojattu ylikiertymiseltä

  • Sertifioitu: ETA-sertifiointi kiinteille ja ontelorakennusmateriaaleille


SHARK TWIST -tulpan erityisen muovikoostumuksen ansiosta myös metrisillä kierteillä varustettujen ruuvien kiinnitys onnistuu ongelmitta, esimerkkeinä kiinnitettäessä LVI-asennusten ripustuksia kierretapeilla, kierretangoilla tai metrisillä ruuveilla