Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Yleistulppa SHARK® Pro, muovia
Yleistulppa SHARK<SUP>®</SUP> Pro, muovia - 1
Yleistulppa SHARK<SUP>®</SUP> Pro, muovia - 2
Yleistulppa SHARK<SUP>®</SUP> Pro, muovia - 3
Yleistulppa SHARK<SUP>®</SUP> Pro, muovia - 4
Yleistulppa SHARK<SUP>®</SUP> Pro, muovia - 5
Yleistulppa SHARK<SUP>®</SUP> Pro, muovia - 6

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Yleistulppa SHARK® Pro, muovia

Kaikkein monipuolisin muovitulppa. Muodostaa solmun kiinnityessään ontelorakenteisiin, laajenee kiinteissä materiaaleissa.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 6
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
Varma solmukiinnitys onteloasennuksissa ja laajeneminen kiinteissä materiaaleissa


  • Kiertymisen ja paikallaan pysymisen varmistava lukitus estää pyörähtämisen porareiässä

  • Patentoitu tulpan pään rakenne saa tulpan varsiosan laajenemaan ruuvia asennettaessa


Nopea ja helppo asennus


Alhainen asennukseen tarvittava kiinniruuvausvoima ja suuri ulosvetovoima



Sopii esi- ja läpiasennuksiin


  • Taittuva tulpan kaulus

  • Tulpan rakenne estää ennenaikaisen laajenemisen läpiasennuksen aikana


Kestää hometta, sääolosuhteita ja ikääntymistä


  • UV-säteilyn kesto < 6 viikkoa

  • Valmistettu korkealaatuisesta polyamidista (nailon)


Ei sisällä halogeenejä tai silikonia



Lämpövakaa -40 °C ... +100 °C

Huomautus

Asennukseen suosittelemme ASSY-D-ruuvia

Käyttöalue