Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kaikkein monipuolisin muovitulppa. Muodostaa solmun kiinnityessään ontelorakenteisiin, laajenee kiinteissä materiaaleissa.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
PAKKAUSKOKO
Pakkauskoko määrittää, kuinka monta tuotetta pakkauksessa on. Tuoteluettelo-osiossa voi valita eri pakkauskokojen välillä, jos valintavalikko on näkyvissä.Tuotenumeromme rakenne
Tuotenumero luodaan seuraavasti: VVVVAAABBBInformation on price display
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)Määrä
Määrä ilmoittaa tilauksessa tai toimitustiedoissa näkyvän yksikköjen lukumäärän ja kunkin tuotteen määräyksikön.Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Varma solmukiinnitys onteloasennuksissa ja laajeneminen kiinteissä materiaaleissa
Nopea ja helppo asentaa
Alhainen asennukseen tarvittava kiinniruuvausvoima ja suuri ulosvetovoima
Sopii esi- ja läpiasennuksiin
Kestää hometta, sääolosuhteita ja ikääntymistä
Materiaalina korkealaatuinen polyamidi (nailon)
Ei sisällä halogeenejä tai silikonia
Lämpötilavakaa –40 °C...+100°C
Asennukseen suosittelemme ASSY-D-ruuvia
Yleiskäyttöinen muovitulppa
Betoni, umpitiili, kalkkihiekkatiili, kevytbetoni, pystyreikätiili, kalkkihiekka-reikätiili, kipsilevy, kevytbetoni ja kipsipaneeli
Soveltuu seuraavien kiinnitykseen:
vaatekaapit, verhokiskot, seinähyllyt, kevyet seinäkaapit, kehykset, peilit, valaisimet, kaapelikourut, kaapelikiinnikkeet, sähkökytkimet, pesualtaat, pyyhetelineet, kyltit, liiketunnistimet ja vastaavat.
Osien kiinnittämiseen yhdessä puu- tai yleisruuvin kanssa (joissa ei ole porakärkeä, vastakierrettä tai rengaskierrettä) (esimerkiksi ASSY-D)
Voidaan käyttää ulkona tai kosteissa tiloissa yhdessä ruostumattomasta teräksestä valmistetun ruuvin kanssa
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!