Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Puukko Hiiliteräs Hultafors
Puukko Hiiliteräs Hultafors - 1
Puukko Hiiliteräs Hultafors - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Puukko Hiiliteräs Hultafors

  • Pituus: 208 mm
  • Varren/karan/terän pituus: 93 mm
  • Terän paksuus: 2,5 mm
  • Varren/karan/terän leveys: 18 mm
  • Materiaali, tartuntakahva: Muovi, 1-komponenttinen
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
Tuotenro Pituus Varren/karan/... Terän paksuus Varren/karan/... Määrä PY
Hinta/PY
071566 507
208 mm 93 mm 2,5 mm 18 mm
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
Ammattikäyttäjien tarpeiden mukaan suunniteltu, terä japanilaista puukkoterästä.


Puukon terä on valmistettu 2,5 mm hiiliteräksestä, karkaisu 58–60 HRC.


Terä on hiottu asteittain ja hierretty lopuksi nahkalaikalla.


Pituus 93/208mm.