Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Ympyränleikkaustuki
Korkealaatuinen ympyränleikkaustuki Lincolnin plasmapolttimille. Soveltuu PC210, Tomahawk 1025 ja Tomahawk 1538 mallien polttimille. Leikkaussäde 4-42 cm.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Ympyränleikkaussarja mahdollistaa tarkat ja ympyränleikkaukset. Sarja sopii käytettäväksi Lincolnin PC210, Tomahawk 1025 ja Tomahawk 1538 plasmamallien polttimien kanssa. Sen säädettävä leikkaussäde (r=4-42cm) tekee monipuolisen ja kätevän työkalun metallinleikkaustyöhön. Tämä ympyränleikkaussarja tarjoaa käyttäjälle helppokäyttöisyyttä ja tarkkuutta metallileikkaustöissä.
- Ympyränleikkaustuki Lincolnin plasmapolttimille
- Sarja sopii käytettäväksi seuraavien plasmamallien polttimien kansa: PC210, Tomahawk 1025, Tomahawk 1538
- r=4-42cm
- Reikä 25,5 mm
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!