Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Ympyränleikkauslaite X 11

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Ympyränleikkauslaite X 11

Laadukas ympyräleikkauslaite yhteensopiva AGA X11 ja X21 kaasuleikkauspolttimien kanssa. Helpottaa huomattavasti ympyröiden ja reikien leikkausta.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Ympyränleikkausohjain X11 on korkealaatuinen ja tarkasti valmistettu työkalu, joka on suunniteltu yhteensopivaksi AGA X11 ja X21 polttimien kanssa. Sen aukon läpimitta on säädettävissä välillä Ø 60 - 600 mm pienellä toleranssilla, mikä takaa korkean leikkauslaadun. Tämä ympyräleikkauslaite helpottaa merkittävästi ympyröiden ja reikien kaasuleikkausta.



  • Laadukas ympyräleikkauslaite

  • Yhteensopiva AGA X11 ja X21 polttimien kanssa

  • Aukon läpimitta Ø 60 - 600 mm

  • Pieni toleranssi

  • Korkealaatuinen leikkaus

  • Helpottaa huomattavasti ympyröiden ja reikien kaasuleikkauksessa