Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Ympyränleikkaussarja P100 EX-5-801-002
Plasmapolttimelle P100 tarkoitettu ympyränleikkaussarja käsikäyttöiseen leikkaukseen, ympyröiden säde r=40-420mm. Sisältää kolme eri kiinnitintä ympyrän keskipisteen paikoitukseen.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Täydellinen lisävaruste Powercut 100A plasmaleikkauslaitteen polttimelle (P100). Polttimen kiinnitysreikä ø 25,6mm. Ympyränleikkaussarja mahdollistaa tarkan leikkauksen eri säteillä (r=40-420mm) helposti ja vaivattomasti. Monipuolisten kiinnitysten ja eri mittaisten sädetankojen ansiosta ympyrän leikkaaminen on nopeaa ja tehokasta. Lisäksi tuote mahdollistaa turvallisen ja tarkan leikkauksen.
Ympyränleikkaussarja käsikäyttöiseen leikkaamiseen:
- Ympyränleikkuulaite
- Leikkausohjain
- Sädetanko 250 mm
- Sädetanko 400 mm
Ympyrän keskipisteen paikoitukseen:
- Magneettinen kiinnitin
- Läpireiälle sopiva kiinnitin
- Vapaa keskitys
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!