Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
pias® Minipoint porakärkiruuvi, lieriökanta, AW-vääntiö
Minipoint ja AW-vääntiö
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Soveltuu erityisesti ohuille metallilevyille
Sinkittyä terästä, sinipassivoitu (A3K)
Metrinen kierre
Poraus,kierteytys ja ruuvaus: kaikki yhdessä työvaiheessa
Vaatii selvästi vähemmän aikaa ja vaivaa
Tarkka poraushalkaisija mitä tahansa ruuvikiinnitystä varten
- Mahdollisimman pieni kierretoleranssi
- Aina optimaalinen kiinnitys
Estää virheet asennuksessa
AW-vääntiöjärjestelmä:
- Parempi vääntömomentin välitys
- Pidempi käyttöikä
- Tarkka keskitys
- Parempi suorituskyky, koska ruuvaaminen rasittaa vähemmän; vääntömomenttien vaatima kosketuspaine on huomattavasti pienempi
- Suurin mahdollinen ruuvauskärjen kosketuspinta ruuvin vääntiössä
- Tasainen voiman jakautuminen estää suojapinnoitteen vahingoittumisen ja näin ollen parantaa korroosionkestävyyttä
- Poraruuvit tulee kiinnittää sopivalla porakoneella (esim. akkuporakone, jossa on syvyysrajoitin)
- Iskuruuvinvääntimiä ei saa käyttää
- Poraruuvit on kiinnitettävä kohtisuoraan kappaleen pintaan nähden
Sinkittyjä poraruuveja saa käyttää vain kohteissa, joissa ei odoteta olevan kosteutta. Rakennusluvan mukaisten liitoselementtien kohdalla on aina noudatettava rakennuslupaa ja sen erityismääräyksiä.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!