Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Pias®-porakärkiruuvi, kuusiokanta hiiletyskarkaistu sinkitty teräs, sinipassivoitu
Pias<SUP>®</SUP>-porakärkiruuvi, kuusiokanta hiiletyskarkaistu sinkitty teräs, sinipassivoitu - 1
Pias<SUP>®</SUP>-porakärkiruuvi, kuusiokanta hiiletyskarkaistu sinkitty teräs, sinipassivoitu - 2
Pias<SUP>®</SUP>-porakärkiruuvi, kuusiokanta hiiletyskarkaistu sinkitty teräs, sinipassivoitu - 3
Pias<SUP>®</SUP>-porakärkiruuvi, kuusiokanta hiiletyskarkaistu sinkitty teräs, sinipassivoitu - 4
Pias<SUP>®</SUP>-porakärkiruuvi, kuusiokanta hiiletyskarkaistu sinkitty teräs, sinipassivoitu - 5

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Pias®-porakärkiruuvi, kuusiokanta hiiletyskarkaistu sinkitty teräs, sinipassivoitu

Teräsprofiilien kiinnittämiseen teräksisiin alusrakenteisiin (≤ 5 mm)

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 40

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Asennusaika lyhenee porakärkeä käytettäessä vähintään 50 %:


  • Poraus ilman pistepuikon käyttöä

  • Kierteitys

  • Kiinnitys

Kaikki yhdessä työvaiheessa



Soveltuu materiaalikomponenttien yhdistelmille tI/tII hyväksynnän ETA-10/0184 mukaisesti


  • Teräs/teräs - ∅ 4,2 mm - 6,3 mm
Huomautus
  • Poraruuvit tulee kiinnittää sopivalla porakoneella (esim. akkuporakone, jossa on syvyysrajoitin)

  • Iskuruuvinvääntimiä ei saa käyttää

  • Poraruuvit on kiinnitettävä kohtisuoraan kappaleen pintaan nähden

Sinkittyjä poraruuveja saa käyttää vain kohteissa, joissa ei odoteta olevan kosteutta. Rakennusluvan mukaisten liitoselementtien kohdalla on aina noudatettava rakennuslupaa ja sen erityismääräyksiä.