Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
pias® Wronic -porakärkiruuvi, matalakupukanta, laippa, PH-ristiura
Mustapassivoitu teräs (A2S), PH-ristiura.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Poraus, kierteitys ja ruuvaus - kaikki yhdessä työvaiheessa
Vaatii selvästi vähemmän aikaa ja vaivaa
Tarkka poraushalkaisija jokaista ruuvikiinnitystä varten
- Mahdollisimman pieni kierretoleranssi
- Aina optimaalinen kiinnitys
Estää asennusvirheitä
- Kiinnipuristetun laipan ansiosta saavutetaan alhaisempi pintapaine, jolloin voidaan välttää jännityshalkeamat
- Kosketuspaine käytön aikana n. 100 N / ruuvauksessa voidaan tarvittaessa käyttää syvyysrajoitinta
- Poraruuvit tulee kiinnittää sopivalla porakoneella (esim. akkuporakone, jossa on syvyysrajoitin)
- Iskuruuvinvääntimiä ei saa käyttää
- Poraruuvit on kiinnitettävä kohtisuoraan kappaleen pintaan nähden
Sinkittyjä poraruuveja saa käyttää vain kohdissa, joissa ei odoteta olevan kosteutta.
Rakennusluvan mukaisten kiinnikkeiden kohdalla on aina noudatettava rakennuslupaa ja sen erityismääräyksiä.
Porakärkiruuvi muovin ja ohuen metallilevyn kiinnittämiseen metallisiin alusrakenteisiin.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!