Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
pias® Flügel -porakärkiruuvi, uppokanta, AW
Porakärkiruuvi säästää jopa 50 % aikaa, kun kiinnitetään puuta metallisiin alusrakenteisiin – terästä, hopeanharmaa LAFRE®-pinnoite.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Cr(6)-vapaa korroosiosuojaus, noin 500 tuntia, ei perusmetallikorroosiota (suolasumukoe DIN EN ISO 9227 – NSS -standardin mukaisesti)
Senkkaava uppokanta ja upotusnystyrät/jyrsintaskut pehmeää puuta varten. Kovalle puulle soveltuu malli, jonka kanta on halkaisijaltaan 12 mm (tyyppi 0219864..).
AW-vääntiöjärjestelmä:
- Parempi vääntömomentin välitys
- Pidempi käyttöikä
- Tarkka keskitys
- Parempi kiinnitystulos, koska ruuvaaminen rasittaa vähemmän; vääntömomenttien vaatima kosketuspaine on huomattavasti pienempi
- Suurin mahdollinen kärjen kosketuspinta väännettäessä
- Tasainen voiman jakautuminen estää suojapinnoitteen vahingoittumisen ja näin ollen parantaa korroosionkestävyyttä
- Suositeltava puun enimmäispaksuus lH on laskettu kiinnitysalustan enimmäiskiinnityspaksuuden lU perusteella!
- Siivekkeellisiä pias-ruuveja on käytettävä testatulla tavalla jokaisessa käyttötilanteessa. Asennus vain laitteella, jossa on syvyysrajoitin ja kynsikytkin
- Poraruuvit tulee kiinnittää sopivalla porakoneella (esim. akkuporakone, jossa on syvyysrajoitin)
- Iskuruuvinvääntimiä ei saa käyttää
- Poraruuvit on kiinnitettävä kohtisuoraan kappaleen pintaan nähden
Poraruuveja saa käyttää vain kohdissa, joissa ei odoteta olevan kosteutta. Rakennusluvan mukaisten kiinnikkeiden kohdalla on aina noudatettava rakennuslupaa ja sen erityismääräyksiä.
- Puuta poraavat siivet estävät kiinnitettävän materiaalin nousemisen
- Alkureikä porataan alusrakenteeseen. Siivet irtoavat metallikosketuksessa
- Ruuvin muutama ensimmäinen kierros leikkaa kierteen, loput ruuvista ruuvautuu kierteeseen
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!