Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
pias®-porakärkiruuvisarja, lieriö-/matalakupukanta 1603 kpl salkussa 4.4.1.
Sinkitty teräs, sinipassivoitu (A3K), AW-vääntiö
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- pias-porakärkiruuvit, halk. 3,5 mm, halk. 3,9 mm, halk. 4,2 mm ja halk. 4,8 mm, sisältää kärjet
1 603 kappaleen valikoima järjestelmäsalkussa
– 100 kutakin porakärkiruuvia 3,5 x 9,5 / 3,5 x 13 / 3,5 x 16 / 3,5 x 19 mm
– 100 kutakin porakärkiruuvia 3,9 x 13 / 3,9 x 16 / 3,9 x 19 / 3,9 x 25 mm
– 100 kutakin porakärkiruuvia 4,2 x 13 / 4,2 x 16 / 4,2 x 19 / 4,2 x 25 mm
– 100 kutakin porakärkiruuvia 4,8 x 13 / 4,8 x 16 / 4,8 x 19 / 4,8 x 25 mm
– 1 kutakin kärkeä AW10/AW20/AW25
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!