Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
pias® Wronic porakärkiruuvi, matalakanta, laippa, PH-ristiura
pias<SUP>®</SUP> Wronic porakärkiruuvi, matalakanta, laippa, PH-ristiura - 1
pias<SUP>®</SUP> Wronic porakärkiruuvi, matalakanta, laippa, PH-ristiura - 2
pias<SUP>®</SUP> Wronic porakärkiruuvi, matalakanta, laippa, PH-ristiura - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

pias® Wronic porakärkiruuvi, matalakanta, laippa, PH-ristiura

Sinkitty teräs, sinipassivoitu (A3K), ristiura

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 14
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
Poraus, kierteitys ja ruuvaus – kaikki yhdessä työvaiheessa


Vaatii selvästi vähemmän aikaa ja vaivaa



Tarkka poraushalkaisija jokaista ruuvikiinnitystä varten


  • Mahdollisimman pieni kierretoleranssi

  • Aina optimaalinen kiinnitys


Estää asennusvirheitä

Huomautus
  • Kiinnipuristetun laipan ansiosta saavutetaan alhaisempi pintapaine, jolloin voidaan välttää jännityshalkeamat

  • Kosketuspaine käytön aikana n. 100 N / ruuvauksessa voidaan tarvittaessa käyttää syvyysrajoitinta

  • Poraruuvit tulee kiinnittää sopivalla porakoneella (esim. akkuporakone, jossa on syvyysrajoitin)

  • Iskuruuvinvääntimiä ei saa käyttää

  • Poraruuvit on kiinnitettävä kohtisuoraan kappaleen pintaan nähden

Sinkittyjä poraruuveja saa käyttää vain kohteissa, joissa ei odoteta olevan kosteutta. Rakennusvalvontaviranomaisten hyväksymien kiinnityselementtien osalta on noudatettava hyväksyntää ja erityisesti kohtaa 2, Erityismääräykset.