Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
pias®-poraruuvi, kuusiokanta, pitkä porakärki
Teräs, hiiletyskarkaistu, sinkitty, sinipassivoitu, pitkällä porakärjellä Teräsprofiilien kiinnittämiseen teräksisiin alusrakenteisiin ≤ 12 mm.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Asennusaika lyhenee porakärkeä käytettäessä vähintään 50 %:
- Poraus ilman pistepuikon käyttöä
- Kierteytys
- Kiinnitys
kaikki yhdessä työvaiheessa
Soveltuu materiaalikomponenttien yhdistelmille t I / t II hyväksynnän ETA-10/0184 mukaisesti
- Teräs/teräs
Lisäksi tukilevyjen kiinnittämiseen teräksisiin alusrakenteisiin (tukilevy liitokset)
- Poraruuvit tulee kiinnittää sopivalla porakoneella (esim. akkuporakone, jossa on syvyysrajoitin)
- Iskuruuvinvääntimiä ei saa käyttää
- Poraruuvit on kiinnitettävä kohtisuoraan kappaleen pintaan nähden
Sinkittyjä poraruuveja saa käyttää vain kohteissa, joissa ei odoteta olevan kosteutta. Rakennusluvan mukaisten liitoselementtien kohdalla on aina noudatettava rakennuslupaa ja sen erityismääräyksiä.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!