Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
pias®-porakärkiruuvi, uppokanta, AW
pias<SUP>®</SUP>-porakärkiruuvi, uppokanta, AW - 1
pias<SUP>®</SUP>-porakärkiruuvi, uppokanta, AW - 2
pias<SUP>®</SUP>-porakärkiruuvi, uppokanta, AW - 3

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

pias®-porakärkiruuvi, uppokanta, AW

Sinkitty teräs, sinipassivoitu (A3K), AW-vääntiö

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 13

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Poraus, kierteitys ja ruuvaus - kaikki yhdessä työvaiheessa


Vaatii selvästi vähemmän aikaa ja vaivaa



Tarkka poraushalkaisija jokaista ruuvikiinnitystä varten


  • Mahdollisimman pieni kierretoleranssi

  • Aina optimaalinen kiinnitys


Estää asennusvirheitä



AW-vääntiöjärjestelmä


  • Optimaalinen vääntömomentin siirto

  • Pidempi käyttöikä

  • Tarkka keskitys

  • Parempi kiinnitystulos, koska ruuvaaminen rasittaa vähemmän; vääntömomenttien vaatima kosketuspaine on huomattavasti pienempi

  • Suurin mahdollinen kärjen kosketuspinta väännettäessä

  • Tasainen voiman jakautuminen estää suojapinnoitteen vahingoittumisen ja näin ollen parantaa korroosionkestävyyttä
Huomautus
  • Kosketuspaine käytön aikana n. 100 N / ruuvauksessa voidaan tarvittaessa käyttää syvyysrajoitinta

  • Poraruuvit tulee kiinnittää sopivalla porakoneella (esim. akkuporakone, jossa on syvyysrajoitin).

  • Iskuruuvinvääntimiä ei saa käyttää.

  • Poraruuvit on kiinnitettävä kohtisuoraan kappaleen pintaan nähden.

Sinkittyjä poraruuveja saa käyttää vain kohteissa, joissa ei odoteta olevan kosteutta. Rakennusluvan mukaisten liitoselementtien kohdalla on aina noudatettava rakennuslupaa ja sen erityismääräyksiä.

Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-10/0184