Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
pias®-porakärkiruuvi, lieriökanta, AW
pias<SUP>®</SUP>-porakärkiruuvi, lieriökanta, AW - 1
pias<SUP>®</SUP>-porakärkiruuvi, lieriökanta, AW - 2
pias<SUP>®</SUP>-porakärkiruuvi, lieriökanta, AW - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

pias®-porakärkiruuvi, lieriökanta, AW

Teräs, hiiletyskarkaistu, sinkitty, sinipassivoitu, porakärjellä. Teräsprofiilien kiinnittämiseen teräksisiin alusrakenteisiin ≤ 3 mm

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 23

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Asennusaika lyhenee porakärkeä käytettäessä vähintään 50 %


  • Poraus ilman pistepuikon käyttöä

  • Kierteenmuodostus

  • Kiinnitys

kaikki yhdessä työvaiheessa



AW-vääntiö lisää optimaalista vääntömomentin siirtoa



Soveltuu materiaalikomponenttien yhdistelmille tI/tII hyväksynnän ETA-10/0184 mukaisesti


  • Teräs/teräs, halk. 4,2 mm, 4,8 mm ja 5,5 mm
Huomautus
  • Kosketuspaine käytön aikana n. 100 N / ruuvauksessa voidaan tarvittaessa käyttää syvyysrajoitinta

  • Poraruuvit tulee kiinnittää sopivalla porakoneella (esim. akkuporakone, jossa on syvyysrajoitin)

  • Iskuruuvinvääntimiä ei saa käyttää

  • Poraruuvit on kiinnitettävä kohtisuoraan kappaleen pintaan nähden
  • Ø 4,2 ja 4,8 mm:


  • pias teräs sinkitty matalakupukanta AW

Sinkittyjä poraruuveja saa käyttää vain kohteissa, joissa ei odoteta olevan kosteutta. Rakennusluvan mukaisten liitoselementtien kohdalla on aina noudatettava rakennuslupaa ja sen erityismääräyksiä.