Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
pias® Wronic -porakärkiruuvi, matalakupukanta, laippa, PH-ristiura
Teräs, musta sinkkihiutale (ZFBM), H-ristiura
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Poraus, kierteitys ja ruuvaus - kaikki yhdessä työvaiheessa, säästää huomattavasti aikaa ja vaivaa
Tarkka poraushalkaisija jokaista ruuvikiinnitystä varten
- Mahdollisimman pieni kierretoleranssi
- Aina optimaalinen kiinnitys
Estää asennusvirheitä
- Kiinnipuristetun laipan ansiosta saavutetaan alhaisempi pintapaine, jolloin voidaan välttää jännityshalkeamat.
- Kosketuspaine käytön aikana n. 100 N / ruuvauksessa voidaan tarvittaessa käyttää syvyysrajoitinta
- Sinkittyjä poraruuveja saa käyttää vain kohteissa, joissa ei odoteta olevan kosteutta.
- Rakennusluvan mukaisten kiinnikkeiden kohdalla on aina noudatettava rakennuslupaa ja sen erityismääräyksiä.
Porakärkiruuvi muovin ja ohuen metallilevyn kiinnittämiseen metallisiin alusrakenteisiin.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!