Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Vetoniittisarja, pias, kupukanta
631 kappaletta järjestelmäsalkussa 4.4.1. Alumiini, AlMg 2,5 / sinkitty teräs, sinipassivoitu (A2K), 3,2–4,8 mm
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Valikoima, 631 kappaletta
- 1 x Zebra-vetoniittipihti
- 150 vetoniittiä, 3,2 x 8 mm
- 100 vetoniittiä, 3,2 x 11 mm
- 100 vetoniittiä, 4,0 x 10 mm
- 80 vetoniittiä, 4,0 x 13 mm
- 100 kutakin vetoniittiä, 4,8 x 10 / 4,8 x 15¬mm
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!