Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
piasta®-porakärkiruuvi, kuusiokanta Ruostumaton teräs A2, muotoiltu kierre karkaistusta teräksestä
Metalliprofiilien kiinnittämiseen teräksestä tai alumiinista valmistettuihin metallisiin alusrakenteisiin
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Asennusaika lyhenee porakärkeä käytettäessä vähintään 50¬%:
- Poraus ilman pistepuikon käyttöä
- Kierteytys
- Kiinnitys
Kaikki yhdessä työvaiheessa
Soveltuu materiaalikomponenttien yhdistelmille ttl / tII hyväksynnän ETA-10/0184 mukaisesti
- Teräs/teräs – ∅ 4,2 mm – 6,3 mm.
- Alumiini/teräs – ∅ 4,8 mm
- Alumiini/alumiini – ∅ 4,8 mm
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!