Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
piasta® porakärkiruuvi, kuusiokanta, pitkä porakärki, tiivistealuslevy
Ruostumatonta terästä A2, pitkä porakärki, muotoiltu kierre karkaistusta teräksestä. Alumiini- ja teräsprofiilien kiinnittämiseen alumiinista ja teräksestä valmistettuihin alusrakenteisiin ≤ 12 mm.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Tiivistealuslevy koostuu ruostumattomasta teräksestä A2 valmistetusta metallitaustasta sekä korkealaatuisesta EPDM:stä valmistetusta vulkanoidusta tiivisteestä
Asennusaika lyhenee porakärkeä käytettäessä vähintään 50¬%:
- Poraus ilman pistepuikon käyttöä
- Kierteytys
- Kiinnitys
Kaikki yhdessä työvaiheessa
Soveltuu materiaalikomponenttien yhdistelmille ti / tII hyväksynnän ETA-10/0184 mukaisesti
- Teräs/teräs
- Alumiini/teräs
- Alumiini/alumiini
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!