Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
piasta® porakärkiruuvi, kuusiokanta, tiivistealuslevy
Ruostumatonta terästä A2, porakärki, muotoiltu kierre karkaistusta teräksestä. Alumiini- ja teräsprofiilien sekä sandwich-elementtien kiinnittämiseen alumiinisiin ja teräksisiin alusrakenteisiin ≤ 5 mm
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Tiivistealuslevy koostuu ruostumattomasta teräksestä A2 valmistetusta metallitaustasta sekä korkealaatuisesta EPDM:stä valmistetusta vulkanoidusta tiivisteestä
Asennusaika lyhenee porakärkeä käytettäessä vähintään 50 %:
- Poraus ilman pistepuikon käyttöä
- Kierteitys
- Kiinnitys
Kaikki yhdessä työvaiheessa
Soveltuu materiaalikomponenttien yhdistelmille tI/tII hyväksynnän ETA-10/0184 mukaisesti
- Teräs/teräs – ∅ 4,2 mm –∅ 6,3 mm
Lisäksi ETA-13/0210:n mukaisesti sandwich-kiinnitykseen halkaisijalle ∅ 6,3 mm alkaen pituudesta ≥ 50 mm
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!