Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
piasta®, porakärkiruuvi, matalakupukanta, AW-vääntiö, tiivistealuslevyllä
Ruostumatonta terästä A2, porakärki ja valettu kierre karkaistua terästä, tiivistealuslevy 12 mm, AW-vääntiö. ≤ 3 mm paksujen alumiinista ja teräksestä valmistettujen aaltoprofiililevyjen (76/18) kiinnittämiseen teräkseen
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Tiivistealuslevy koostuu ruostumattomasta teräksestä A2 valmistetusta metallitaustasta sekä korkealaatuisesta EPDM:stä valmistetusta vulkanoidusta tiivisteestä
Ruuvi tiivistealuslevyllä ∅ 14 mm, EPDM-tiivisteen paksuus 3 mm, soveltuu erityisesti akseliprofiilien (esim. 18/76) kiinnittämiseen
AW-vääntiön ansiosta parempi optimaalinen vääntömomentin siirto
Soveltuu materiaalikomponenttien yhdistelmille tI/tII hyväksynnän ETA-10/0184 mukaisesti
- Teräs/teräs
- Alumiini/teräs
- Alumiini/alumiini
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!