Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
piasta®-porakärkiruuvi, lieriökanta, PH-ristiura
Ruostumaton teräs A2, porakärki, karkaistusta teräksestä valmistettu muotoiltu kierre sekä PH-ristiura. Kiinnittämiseen alumiinisiin ja teräksisiin alusrakenteisiin kohteissa, joilla ei ole hyväksyntää
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Esteettisesti kauniisiin kiinnityksiin näköalueella ilman ylimääräistä tiivistealuslevyä
Asennusaika lyhenee porakärkeä käytettäessä vähintään 50 %:
- Poraus ilman pistepuikon käyttöä
- Kierteytys
- Kiinnitys
kaikki yhdessä työvaiheessa
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!