Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
piasta® Flügel -porakärkiruuvi, senkkaava uppokanta, jyrsinurat, AW
Yleisellä rakennusvalvontaviranomaisten hyväksyällä halkaisijoille 3,9 mm, 4,2 mm ja 4,8 mm
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Bimetallia (ruostumaton teräs A2/ porakärki valmistettu karkaistusta teräksestä)
- RUSPERT®-pinnoitettu (hopea)
- Itsekierteittävä kierre
- Senkkaava uppokanta, jyrsinurat pehmeälle puulle
AW-vääntiöjärjestelmä:
- Parempi vääntömomentin välitys
- Pidempi käyttöikä
- Tarkka keskitys
- Parempi kiinnitystulos, koska ruuvaaminen rasittaa vähemmän; vääntömomenttien vaatima kosketuspaine on huomattavasti pienempi
- Suurin mahdollinen kärjen kosketuspinta väännettäessä
- Tasainen voiman jakautuminen estää suojapinnoitteen vahingoittumisen ja näin ollen parantaa korroosionkestävyyttä
- Siivekkeellisiä piasta-ruuveja on käytettävä testatulla tavalla jokaisessa käyttötilanteessa. Asennus vain laitteella, jossa on syvyysrajoitin ja kynsikytkin
- Poraruuvit tulee kiinnittää sopivalla porakoneella (esim. akkuporakone, jossa on syvyysrajoitin)
- Iskuruuvinvääntimiä ei saa käyttää
- Poraruuvit on kiinnitettävä kohtisuoraan kappaleen pintaan nähden
∅ 3,9/4,2/4,8 mm
Käytettäväksi puuhun, kipsilevyihin ja sementillä sidostettuihin rakennusmateriaalilevyihin, kun niitä kiinnitetään ohutseinämäisiin teräsprofiileihin.
Toimintaperiaate
- Puuta poraavat siivet estävät kiinnitettävän puumateriaalin nousemisen
- Alkureikä porataan alusrakenteeseen. Siivet irtoavat metallikosketuksessa
- Ruuvin muutama ensimmäinen kierros leikkaa kierteen, loput ruuvista ruuvautuu kierteeseen
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!